Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW9333 SCATOLA DA PARETE 3X3M GRIGIO LUCE - 9333

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW9333 SCATOLA DA PARETE 3X3M GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 9

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 318 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406123466

Artikelnummer

VIW9333

Herstellernummer

9333

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

9

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

318 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

402 mm

Tiefe:

30 mm

Scatola da parete per 9 moduli in 3 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9233, grigio luce RAL 7035