Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWC332 CORNICE PER 2 PLACCHE 3M ALLUMINIO - C332

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWC332 CORNICE PER 2 PLACCHE 3M ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 220 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406217806

Artikelnummer

VIWC332

Herstellernummer

C332

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

220 mm

Höhe:

402 mm

Tiefe:

39 mm

Cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato