VIMAR S.P.A. - VIWC334 CORNICE PER 4 PLACCHE 3M ALLUMINIO - C334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 420 mm
Höhe - 402 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406217820
Artikelnummer
VIWC334
Herstellernummer
C334
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
420 mm
Höhe:
402 mm
Tiefe:
39 mm
Cornice parapioggia per 4 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


