Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWRP02 MODULO CON 2 TASTI OCC-ATT GRIGIO LUCE - RP02

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWRP02 MODULO CON 2 TASTI OCC-ATT GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406189554

Artikelnummer

VIWRP02

Herstellernummer

RP02

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

grau

Modulo base con 2 tasti e segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3, grigio luce RAL 7035