Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWRPF3 MODULO AUDIO X RPR1-01-2-3 GRIGIO LUCE - RPF3

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWRPF3 MODULO AUDIO X RPR1-01-2-3 GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406191564

Artikelnummer

VIWRPF3

Herstellernummer

RPF3

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo base audio, da abbinare ad uno dei moduli RPR1, RP01, RP02 o RP03, grigio luce RAL 7035