Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWRPS2 MODULO 2 TASTI PER 12TS GRIGIO LUCE - RPS2

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWRPS2 MODULO 2 TASTI PER 12TS GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406200365

Artikelnummer

VIWRPS2

Herstellernummer

RPS2

Hersteller

VIW

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo supplementare con 2 tasti, da abbinare all'unità elettronica 12TS, grigio luce RAL 7035