VIMAR S.P.A. - VIWRPS3 MODULO 3 TASTI PER 12TS GRIGIO LUCE - RPS3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3
Farbe - grau
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406200372
Artikelnummer
VIWRPS3
Herstellernummer
RPS3
Hersteller
VIW
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Farbe:
grau
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


