VIMAR S.P.A. - VIWS321 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 1 PLACCA 2M - S321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406217837
Artikelnummer
VIWS321
Herstellernummer
S321
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
120 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
288 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


