VIMAR S.P.A. - VIWS322 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 2 PLACCHE 2M - S322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 220 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406217844
Artikelnummer
VIWS322
Herstellernummer
S322
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
220 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
288 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


