VIMAR S.P.A. - VIWV55001 SCATOLA DERIVAZIONE IP44 65X35MM - V55001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
114 ST
EAN
8007352076938
Artikelnummer
VIWV55001
Herstellernummer
V55001
Hersteller
VIW
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Schutzart (IP):
IP44
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der Einführungen:
4
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
65 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
39 mm
Durchmesser:
65 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
0...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


