VIMAR S.P.A. - VIW0002/841.05 ALTOPARLANTE RIPETITORE DI CHIAMATA - 0002/841.05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406121813
Artikelnummer
VIW0002/841.05
Herstellernummer
0002/841.05
Hersteller
VIW
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Altoparlante ripetitore di chiamata elettronica per impianti Digibus e chiamata Sound System ed impianti elettronici, fissaggio su scatola rettangolare o con tasselli, bianco


