Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW00221 PRESA 2P+T 10A P11 ASSIALE NERO - 00221

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW00221 PRESA 2P+T 10A P11 ASSIALE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352021693

Artikelnummer

VIW00221

Herstellernummer

00221

Hersteller

VIW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Presa mobile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11,uscita cavo assiale, nero