VIMAR S.P.A. - VIW01043 SPINA 2P+T 16A 90° NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
8007352035461
Artikelnummer
VIW01043
Herstellernummer
01043
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, nero


