VIMAR S.P.A. - VIW01504.2 ACCOPPIATORE DI LINEA KNX - 01504.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8007352560512
Artikelnummer
VIW01504.2
Herstellernummer
01504.2
Hersteller
VIW
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Accoppiatore di linea, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm.


