Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW01527.S ADATTATORE DA SOFFITTO RIVELATORE 01527 - 01527.S

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW01527.S ADATTATORE DA SOFFITTO RIVELATORE 01527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352556515

Artikelnummer

VIW01527.S

Herstellernummer

01527.S

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Treppenhausüberwachung:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

0 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Adattatore per installazione a soffitto del rivelatore IR 360° con sensore di luminosità KNX 01527.