VIMAR S.P.A. - VIW01536 ATTUATORE 4 USCITE ANALOGICHE KNX - 01536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Ausführung - Basismodul
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
8007352561441
Artikelnummer
VIW01536
Herstellernummer
01536
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ausgangsspannung:
0...10 V
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
nein


