VIMAR S.P.A. - VIW01582 COMANDO KNX 4 PULSANTI+TAPPAR.LAMELLE 2M - 01582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8007352593565
Artikelnummer
VIW01582
Herstellernummer
01582
Hersteller
VIW
Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli