Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW01595 SOFTWARE WELL-CONTACT SUITE X GESTIONALE - 01595

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW01595 SOFTWARE WELL-CONTACT SUITE X GESTIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Applikationssoftware

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Sprache - mehrsprachig

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352386822

Artikelnummer

VIW01595

Herstellernummer

01595

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Andere Bussysteme:

ohne

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Software integrativo di Well-contact Suite per interfacciamento con software gestionali amministrativi