Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW01720 BY-ALARM RIVELATORE PET IMMUNE A PARETE - 01720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352548145

Artikelnummer

VIW01720

Herstellernummer

01720

Hersteller

VIW

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

40 mA

Betriebsspannung:

12...12.01 V

Höhe:

115.9 mm

Breite:

60.9 mm

Tiefe:

93.3 mm

Abdecküberwachung:

ja

Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, rilevazione di mascheramento, PET immune, installazione a parete.