Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW01840.E BY-ME CAVO 2X0,5 LSZH ECA 100M BIANCO

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW01840.E BY-ME CAVO 2X0,5 LSZH ECA 100M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

Packung

  • 100 M

EAN

8007352581098

Artikelnummer

VIW01840.E

Herstellernummer

01840.E

Hersteller

VIW

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Cavo per sistema bus By-me, 2x0,50 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m