Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW01845.1 ACCOPPIATORE DI LINEA DOMOTICO - 01845.1

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW01845.1 ACCOPPIATORE DI LINEA DOMOTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352560529

Artikelnummer

VIW01845.1

Herstellernummer

01845.1

Hersteller

VIW

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Accoppiatore di linea domotico, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm