VIMAR S.P.A. - VIW01910.14 CRONOTERMOSTATO A BATT. PARETE ANTRACITE - 01910.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - grau
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
5 ST
EAN
8007352153233
Artikelnummer
VIW01910.14
Herstellernummer
01910.14
Hersteller
VIW
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
grau
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente(riscaldamento e condizionamento), programmazionegiornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~,alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite),installazione a parete, antracite