VIMAR S.P.A. - VIW02104 PORTALAMPADA E27 M10X1 CM/PFIL. NERO - 02104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8007352037489
Artikelnummer
VIW02104
Herstellernummer
02104
Hersteller
VIW
Fassung:
E27
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camiciaparzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestererinforzato vetro, nero


