Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW02660.1 LAMPADA EMERGENZA LED ARKE/PLANA 230V 7M - 02660.1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Komplettgerät

  • Farbe des Leuchtmittels - rot/grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352442849

Artikelnummer

VIW02660.1

Herstellernummer

02660.1

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Farbe des Leuchtmittels:

rot/grün

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

6

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca Arké o Plana