VIMAR S.P.A. - VIW03019.1 CORDONE RJ45 CAT6 U/UTP 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352272361
Artikelnummer
VIW03019.1
Herstellernummer
03019.1
Hersteller
VIW
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24


