Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW03019.3 CORDONE RJ45 CAT6 U/UTP 3M - 03019.3

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW03019.3 CORDONE RJ45 CAT6 U/UTP 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352275614

Artikelnummer

VIW03019.3

Herstellernummer

03019.3

Hersteller

VIW

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato a 4 coppie 24AWG, guaina in PVC, blu - 3 m