Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW03024.3 PANNELLO 50 RJ45 TELEFONICO 1U - 03024.3

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW03024.3 PANNELLO 50 RJ45 TELEFONICO 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 50

  • Kategorie - 3

  • Anschlussart - 110

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 50

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352275515

Artikelnummer

VIW03024.3

Herstellernummer

03024.3

Hersteller

VIW

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

50

Kategorie:

3

Anschlussart:

110

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

50

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Farbe:

sonstige

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

0

Höhe:

44.5 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

130 mm

Pannello di permutazione 19 in completo di 50 connettori RJ45 pertelefonia, morsetti ad incisione disolante compatibile 110 - 1 unità rack