Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW08314 PASSACAVO CON SERRACAVO - 08314

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW08314 PASSACAVO CON SERRACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9001

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352014695

Artikelnummer

VIW08314

Herstellernummer

08314

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Passacavo con serracavo.