VIMAR S.P.A. - VIW08319 COPRIFORO MODULO STANDARD - 08319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Farbe - weiß
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8007352014701
Artikelnummer
VIW08319
Herstellernummer
08319
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


