Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW08408 PRESA SICURY 2P+T 16A TEDESCO - 08408

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352090446

Artikelnummer

VIW08408

Herstellernummer

08408

Hersteller

VIW

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Sonderstromversorgung:

Sicherheitsversorgung (grün)

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli speciali