Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW08502 SUPPORTO 2M GRIFFE SCAT.INCASSO D60MM

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW08502 SUPPORTO 2M GRIFFE SCAT.INCASSO D60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Krallenbefestigung

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352040953

Artikelnummer

VIW08502

Herstellernummer

08502

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Krallenbefestigung

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto 2M griffe scat.incasso ø60mm. Supporto, con griffe, per installazione di 2 moduli standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm, nero