VIMAR S.P.A. - VIW08952 PLACCA+SUPP.2M PANN. ALL. SCATTO ORO - 08952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Gold
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352043626
Artikelnummer
VIW08952
Herstellernummer
08952
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Werkstoffgüte:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
33 mm
Höhe:
133 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Transparent:
nein
Tiefe:
6 mm



