Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14044.SL PASSACAVO CON SERRACAVO SILVER - 14044.SL

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14044.SL PASSACAVO CON SERRACAVO SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - Silber

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352318991

Artikelnummer

VIW14044.SL

Herstellernummer

14044.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Passacavo con serracavo, Silver