Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14300.10.SL PRESA TV-RD-SAT PASSANTE SILVER

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.2 dB

  • Abdeckung - ohne

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352309944

Artikelnummer

VIW14300.10.SL

Herstellernummer

14300.10.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10.6 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2.2 dB

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

9.9 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Silber

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

3.4 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, Silver