Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14330 PRESA 2P 6A 24V SELV BIANCO - 14330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 6 A

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352108806

Artikelnummer

VIW14330

Herstellernummer

14330

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

6 A

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Flachstecker

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

24 V

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

34.5 mm

Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm), bianco. Per circuiti ausiliari