Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14338.8.SL PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E UTP SILVER - 14338.8.SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - Silber

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352310360

Artikelnummer

VIW14338.8.SL

Herstellernummer

14338.8.SL

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Farbe:

Silber

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Designfähig:

ja

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Silver