Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14339.6.SL PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 UTP 110 SILVER - 14339.6.SL

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14339.6.SL PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 UTP 110 SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Farbe - Silber

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352310476

Artikelnummer

VIW14339.6.SL

Herstellernummer

14339.6.SL

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Farbe:

Silber

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

nein

Designfähig:

ja

Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco