Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14465.SL INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE SILVER - 14465.SL

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14465.SL INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250.01 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352311619

Artikelnummer

VIW14465.SL

Herstellernummer

14465.SL

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250.01 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250.01 V

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

5...45 °C

Breite:

67.2 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

56.8 mm

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vd.c.(SELV), Silver - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)