VIMAR S.P.A. - VIW14468.1 TASCA NFC/RFID COMPATIBILE CISA BIANCO - 14468.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352573475
Artikelnummer
VIW14468.1
Herstellernummer
14468.1
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...230 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...230 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Breite:
67.3 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
50 mm


