Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14643.43 PLACCA 4M (2+2) INT71 REFLEX AMBRA - 14643.43

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14643.43 PLACCA 4M (2+2) INT71 REFLEX AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - gelb

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352433106

Artikelnummer

VIW14643.43

Herstellernummer

14643.43

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

gelb

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Kunststoffglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

151 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1024

Transparent:

nein

Einbaubreite:

151 mm

Tiefe:

9.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, Reflex ambra.