VIMAR S.P.A. - VIW14647.20 PLACCA 2M BS ARGENTO OPACO - 14647.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Silber
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352371613
Artikelnummer
VIW14647.20
Herstellernummer
14647.20
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Silber
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
95 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Einbaubreite:
95 mm
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
95 mm



