Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14654.46 PLACCA 4M REFLEX CEDRO - 14654.46

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14654.46 PLACCA 4M REFLEX CEDRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352122161

Artikelnummer

VIW14654.46

Herstellernummer

14654.46

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 4 moduli, tecnopolimero, Reflex cedro