Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14654.73 PLACCA 4M BLU METALLIZZATO - 14654.73

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Oberflächenschutz - metallic

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352267640

Artikelnummer

VIW14654.73

Herstellernummer

14654.73

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

blau

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Oberflächenschutz:

metallic

Placca 4 moduli, metallo, blu metallizzato