VIMAR S.P.A. - VIW14659.05 PLACCA 6M (3+3) NERO - 14659.05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352236363
Artikelnummer
VIW14659.05
Herstellernummer
14659.05
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
120 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
132 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
120 mm
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
132 mm


