VIMAR S.P.A. - VIW14751.1.SL DUE MEZZI TASTI 1M SIMBOLI ON/OFF SILVER - 14751.1.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - Silber
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352591387
Artikelnummer
VIW14751.1.SL
Herstellernummer
14751.1.SL
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Silber
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein


