VIMAR S.P.A. - VIW14838 CONTENITORE IP40 12M 4X3 ORIZZONTALE - 14838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 12
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352121775
Artikelnummer
VIW14838
Herstellernummer
14838
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Kabeleinführung:
ja
Gerätetiefe:
54.5 mm
Gerätebreite:
340 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Contenitore da parete IP40, 12 moduli Eikon e Plana (4+4+4 in orizzontale)



