VIMAR S.P.A. - VIW14850.SL RIVELATORE IR KNX SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal - 112...112 °
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352390263
Artikelnummer
VIW14850.SL
Herstellernummer
14850.SL
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
112...112 °
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
1.5 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
36...36 °



