VIMAR S.P.A. - VIW16331.B PRESA COASSIALE TIPO F FEMMINA BIANCO - 16331.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Abdeckung - ohne
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352088962
Artikelnummer
VIW16331.B
Herstellernummer
16331.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
0...2400 MHz
Presa coassiale con connettore femmina tipo F, bianco. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654



