Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16365.1 PRESA RJ45 R&M CAT5E UTP GRIGIO - 16365.1

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16365.1 PRESA RJ45 R&M CAT5E UTP GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352101609

Artikelnummer

VIW16365.1

Herstellernummer

16365.1

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

grau

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

8

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Klemme

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

Presa RJ45 con connettore R&M Freenet system Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, grigio.