VIMAR S.P.A. - VIW16452.H SMART CARD PERSONALIZZABILE - 16452.H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Montageart - sonstige
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Signalausgabe - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352100770
Artikelnummer
VIW16452.H
Herstellernummer
16452.H
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
sonstige
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Signalausgabe:
ohne
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
85.5 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
0.9 mm
Smart card programmabile, personalizzabile


